Raccord coudé pour tuyau 10/8 mm, SW 12, laiton nickelé

Réf.: 110582
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110582
EAN / GTIN 4047322024990
Réf. fabricant 110582
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé pour tuyau 10/8 mm, SW 12, pression de service max. 18 bar, laiton nickelé.

Caractéristique(s):

  • L1: 25,0 mm
  • Ouv.: 12 mm
  • Matériau: Laiton nickelé
  • pour tuyau: 10/8 mm
  • Pression de service max.: 18 bar
  • Température de fonctionnement max.: 300 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C