Raccord en T à visser, pivotant, filetage extérieur G 1/8, Ø tuyau 4, 15 bar, acier inoxydable 1.4404

Réf.: 110405
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110405
EAN / GTIN 4047322268905
Réf. fabricant 110405
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé en T, rotatif, G 1/8 extérieur pour tuyau extérieur Ø 4 mm, pression de service max. 15 bar, acier inoxydable 1.4404. Pour une utilisation avec des fluides agressifs et dans des conditions extérieures corrosives, dans l’industrie alimentaire et dans le domaine de l’hygiène et des sanitaires.

Caractéristique(s):

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • Ouv.: 13 mm
  • Série: gamme inox
  • Filetage: G 3/8 mâle
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4404
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • matériau d’étanchéité: FKM/FPM
  • Pression de service max.: 15 bar
  • pour Ø extérieur du tuyau: 4 mm
  • Température maximale du fluide: 150 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Pression de service pulsée: 10 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Matériau recommandé pour les tubes: PVDF, PTFE, PA, PU