Raccord vissé POM, G 3/8 pour tuyau extérieur Ø 6 mm

Réf.: 110324
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110324
EAN / GTIN 4047322113977
Réf. fabricant 110324
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord à vis POM, G 3/8 pour tuyau extérieur Ø 6 mm, pression de service -0, 95 à 16 bar . Connecteurs rapides à haute résistance, ténacité, faible poids, résistance à l’abrasion et grande résistance aux chocs pour une multitude d’applications. Tous nos connecteurs en POM disposent des homologations suivantes: Eau potable DVGW, KTW, FDA et NSF. Pour raccorder rapidement des tuyaux en plastique et en métal. Convient pour l’air comprimé et les liquides, bonne résistance à de nombreux produits chimiques. Veuillez nous contacter pour toute application critique.

Caractéristique(s):

  • L1: 34,5 mm
  • Ouv.: 19 mm
  • Filetage: G 3/8
  • Matériau: Polymère acétal (POM)
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • pour Ø extérieur du tuyau: 6 mm
  • Température maximale de fonctionnement dans l’air: 65 °C
  • Température de fonctionnement min. avec air: -20 °C
  • Température de service max. avec eau: 65 °C
  • Température de service min. avec eau: 1 °C