TYROLIT Moteur de carottage DME17DP-S PREMIUM Carottages jusqu'à Ø 200 mm

Réf.: 11000003
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
Référence article 11000003
EAN / GTIN 9009013027746
Réf. fabricant 11000003
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le puissant moteur de 2,0 kW, combiné à la percussion douce commutable, augmente la puissance de perçage dans le béton armé ou d’autres matériaux durs.
  • La machine peut être utilisée aussi bien à la main qu’avec un support de perçage.
  • La conception compacte, le faible poids et le système d’aspiration de poussière intégré rendent cette carotteuse très facile à utiliser.
  • La particularité de ce modèle est qu’il est disponible en trois versions de vitesse (standard, lente et rapide) et qu’il répond ainsi de manière optimale aux besoins les plus divers des clients.

Avantage(s):

  • Boîte à deux vitesses avec percussion douce commutable pour une performance de perçage optimale
  • Aspiration de poussière intégrée pour un environnement de travail propre
  • Utilisable aussi bien à la main qu’avec un support de perçage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau