Extracteur universel 3-bras avec profondeur de serrage réglable, broche hydraulique, jusqu'à 650 mm capacité de serrage, 450 mm profondeur de serrage

Réf.: 11-2-BV
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 11-2-BV
EAN / GTIN 4021176730566
Réf. fabricant 11-2-BV
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les extracteurs universels 3-bras extra puissants avec profondeur de serrage réglable et broche hydraulique utilisent la graisse sont utilisés pour extraire les roulements, engrenages et disques lourds et particulièrement tenaces, dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. La broche hydraulique utilise la graisse atteint une force de traction moyenne maximale de 20 t. Cela permet de détacher toute pièce montée sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. La construction massive de l'extracteur s'adapte à toute situation de démontage grâce à sa largeur de serrage et profondeur de serrage réglables individuellement et garantit une démontage puissante et sans destruction aussi bien pour l'extraction extérieure que pour l'extraction interne. Les 3-bras garantissent une répartition uniforme de la charge et offrent ainsi une prise particulièrement sûre sur la pièce à extraire.
  • La connexion vissée permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • La broche hydraulique garantit un retrait facile et contrôlé des pièces particulièrement tenaces avec un effort minimal

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 720 mm
  • Largeur totale [inch]: 28 3/8
  • Profondeur totale [mm]: 720 mm
  • Profondeur totale [inch]: 28 3/8
  • Hauteur totale [mm]: 610 mm
  • Hauteur totale [inch]: 24 1/64
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Dimension du filetage: G 1 1/8 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 87 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 25 9/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3 7/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 650 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 450 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 17 11/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 13 3/4
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [mm]: 400 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [pouce]: 15 3/4
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [mm]: 450 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A3 [pouce]: 17 11/16
  • Profondeur de serrage de l'arrachage extérieur A5 [pouce]: 25 9/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 9,5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 45 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/4
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 66,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 2 5/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 82 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 3 1/4
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 25 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 290 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 740 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 11 7/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 29 1/8
  • Couple maxi [Nm]: 30 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 22.13
  • Force de traction maxi [kN]: 200 kN
  • Force de traction maxi [t]: 20 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 22.05
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 22.13
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 87 mm - 650 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)