Extra puissant extracteur universel 3-bras, jusqu'à 650 mm capacité de serrage, 500 mm profondeur de serrage

Réf.: 11-2-A5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 11-2-A5
EAN / GTIN 4021176729911
Réf. fabricant 11-2-A5
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel, 3-bras, extra solide est utilisé pour le retrait de roulements lourds, engrenages et disques dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de retirer toute pièce fixée sur un arbre et accessible de l'extérieur. Équipé de crochets standard robustes et réglables, la conception massive de l'extracteur garantit une extraction extérieure et une extraction interne puissantes et sans dommage. La 3-brasité garantit une répartition uniforme de la charge et donc une prise particulièrement sûre sur la pièce à retirer.
  • La connexion vissée permet de desserrer facilement et de serrer particulièrement fermement les crochets d'extracteur avec une clé hexagonale
  • La conception 3-bras assure une répartition homogène de la force et permet des forces d'extraction plus élevées.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 720 mm
  • Largeur totale [inch]: 28 3/8
  • Profondeur totale [mm]: 720 mm
  • Profondeur totale [inch]: 28 3/8
  • Hauteur totale [mm]: 416 mm
  • Hauteur totale [inch]: 16 3/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 41 mm
  • Dimension du filetage: G 1 1/8 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 155 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 25 9/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 6 1/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 650 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 500 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 19 11/16
  • Profondeur de serrage de l'arrachage extérieur A5 [pouce]: 25 9/16
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 35 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 32,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1 1/4
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 67 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2 5/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 20 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 13/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 290 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 740 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 11 7/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 29 1/8
  • Couple maxi [Nm]: 650 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 479.44
  • Force de traction maxi [kN]: 200 kN
  • Force de traction maxi [t]: 20 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 22.05
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Oui
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 479.44
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 155 mm - 650 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés