Elément de mesure série 526, enclume 1,3 mm (1.27 - 1.45 mm), avec revêtement DLC

Réf.: 10AAP247D
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
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 10AAP247D
Réf. fabricant 10AAP247D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Les plaquettes de mesure à billes fendues dans la plage de mesure de 0,95-1,15 mm à 6,7-7,3 mm sont protégées par un revêtement DLC de type diamant.
  • Les plaquettes de mesure à billes fendues dans la plage de mesure de 7-18 mm sont chromées dur.

Caractéristique(s):

  • marquage sur la tête de mesure (gravée) : 1,3
  • Fonctions: Inserts de mesure interchangeables
  • A: 11,5mm
  • Plage de mesure: 1,27 - 1,45 mm
  • Remarques : Convient pour 526-153-20, 526-152-20