Description:
	
	
                
                    
		Distributeur multiple en L « série bleue », 6 voies, pivotant, R 1/2 extérieur pour tuyau extérieur Ø 12 mm, pmax temporaire 15 bar, plastique / laiton nickelé. Notre série de connecteurs rapides en plastique ou en laiton nickelé. Les pièces peuvent être utilisées en combinaison avec des tuyaux et des tubes en plastique.
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- L1: 75,5 mm
 - L2: 37,5 mm
 - Ouv.: 24 mm
 - Série: Série bleue
 - Medium: Air comprimé
 - Filetage: R 1/2 AG
 - Lösering: plastique
 - Matériau: Plastique ou laiton nickelé
 - matériau d’étanchéité: NBR
 - Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, industrie de l’emballage, vide
 - Pression de service max.: 10 bar
 - Pression de service min.: -0,95 bar
 - Tuyau recommandé: PU, PA (nylon)
 - pour Ø extérieur du tuyau: 12 mm
 - Plage de température max.: 80 °C
 - Plage de température min.: -20 °C
 - Pression de service max. brève: 15 bar