Pièce en L pour vis creuse G 3/8, Ø du tuyau 8 mm, laiton nickelé

Réf.: 108840
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 108840
EAN / GTIN 4047322285841
Réf. fabricant 108840
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pièce en L pour vis creuse G 3/8, Ø extérieur du tuyau 8, pression de service -0, 98 à 16 bar, température de service -20 °C à 70 °C, laiton nickelé . Le perfectionnement de notre série très appréciée de connecteurs rapides en laiton nickelé. Les avantages de cette série perfectionnée sont les suivants:
  • Connexion et déconnexion du tuyau nettement plus faciles, répétables plusieurs fois
  • utilisable également avec des tuyaux non calibrés
  • Convient pour le fonctionnement sous vide

Caractéristique(s):

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • Série: clic-clac
  • Medium: Air comprimé
  • Lösering: POM noir
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Bague de bridage: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • pour vis creuse: G 3/8
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, vide
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,98 bar
  • Tuyau recommandé: PA, PU
  • pour Ø extérieur du tuyau: 8 mm
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C