Description:
Raccord fileté « click-clock », G 1/4 extérieur pour tuyau extérieur Ø 6 mm, pression de service -0, 99 à 16 bar, laiton nickelé . En combinaison avec des raccords droits, des raccords en L et en T, il est possible de réaliser les principales variantes de raccordement tout en réduisant les coûts de stockage. Recommandé uniquement pour une utilisation en combinaison avec les raccords rapides de la série « click-clock ». L’essai d’aptitude pour l’utilisation avec d’autres séries incombe à l’utilisateur.
Caractéristique(s):
- L1: 32,9 mm
- Ouv.: 14 mm
- Série: clic-clac
- Medium: Air comprimé
- Filetage: G 1/4 mâle
- Matériau: Laiton nickelé
- Bague de bridage: Acier inoxydable
- matériau d’étanchéité: NBR
- Domaine d’application: Installations à air comprimé, vide
- Pression de service max.: 16 bar
- Pression de service min.: -0,99 bar
- pour Ø extérieur du tuyau: 6 mm
- Température de fonctionnement max.: 80 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C