Description:
Boîtier de raccord rapide Kamlok avec filetage extérieur, type B, aluminium, R 1 pour connecteur Ø 37 mm, pression max. 16 bar, température: max. 68 °C. Système d’accouplement pour raccorder rapidement et facilement deux tuyaux ou un tuyau à un raccord machine. Une partie père et une partie mère sont reliées entre elles en rabattant les bras de levier. Le tuyau ne doit pas être tordu ! Le raccord Kamlok a un large champ d’application dans la construction d’installations, l’industrie et la construction de réservoirs, dans l’industrie chimique, l’industrie alimentaire, l’industrie minière, les installations de ravitaillement en carburant, la technologie militaire, etc. Tous les raccords rapides Kamlok et les raccords de fermeture Kamlok sont livrés avec un joint NBR.
Caractéristique(s):
- A: 68,2 mm
- C: 59,0 mm
- Filetage: R 1
- matériau d’étanchéité: NBR, résistant à l’huile et à l’essence
- pour Ø de fiche: 37 mm
- Pression de service max.: 16 bar
- Plage de température max.: 68 °C
- Plage de température min.: -20 °C