Raccord fileté coudé 90°, M24x1, 5 AG conique, raccord de tuyau 19 mm

Réf.: 108009
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 108009
EAN / GTIN 4047322259552
Réf. fabricant 108009
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé fileté 90°, laiton 2.0401, M24x1, 5 AG conique selon DIN 158, raccord de tuyau 19 mm, PN max. 15 bar, température: -20°C à 160°C.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 47,0 mm
  • Matériau: Laiton 2.0401
  • Filetage extérieur: M24x1,5 cône AG
  • Raccord: 19 mm