Description:
Raccord enfichable de régulation de température DN 9, avec vanne d’arrêt, AG, laiton nickelé, G 1/4, PN max. 15 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 160 °C. Compatible avec le système HASCO Z 8. Pour les applications de thermorégulation avec eau chaude ou froide ou huile de thermorégulation. Au choix avec passage libre, fermeture d’un seul côté ou des deux côtés. Tous les raccords filetés mâles avec cône femelle DIN 3863.
Caractéristique(s):
- Ouv.: 15 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 30,0 mm
- Medium: Air, eau, huile, vide
- Filetage: G 1/4
- Matériau: Laiton nickelé
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable
- matériau d’étanchéité: FKM (revêtement PTFE)
- Pression de service max.: 15 bar
- Température maximale du fluide: 160 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 160 °C
- Température ambiante min.: -20 °C