Accouplement de régulation de température DN 6 avec AG, avec vanne d’arrêt, M14x1, 5 90°

Réf.: 107921
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107921
EAN / GTIN 4047322258067
Réf. fabricant 107921
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de régulation de température DN 6, filetage extérieur, vanne d’arrêt, laiton, M14x1, 5 90°, PN max. 15 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 160 °C. Compatible avec le système HASCO Z 8. Pour les applications de thermorégulation avec eau chaude ou froide ou huile de thermorégulation, par exemple pour les circuits de refroidissement des machines de plasturgie. Au choix avec passage libre, fermeture d’un seul côté ou des deux côtés. Tous les raccords filetés mâles avec cône femelle DIN 3863.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 17 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 47,0 mm
  • Medium: Air, eau, huile, vide
  • Matériau: Laiton 2.0401
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: FKM (revêtement PTFE)
  • Filetage de raccordement: M14x1,5 AG
  • Pression de service max.: 15 bar
  • Température maximale du fluide: 160 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 160 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C