Collier de serrage, 2 pièces, griffes de fixation, plage de serrage. 35-42, LW 25

Réf.: 107906
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107906
EAN / GTIN 4047322259996
Réf. fabricant 107906
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage, fonte malléable, en 2 parties, avec languettes amovibles, griffes de fixation, plage de serrage 35, 0 - 42, 0 mm pour tuyau LW 25 (1″).

Caractéristique(s):

  • L: 90,0 mm
  • Plage de serrage max.: 42,0 mm
  • Plage de serrage min.: 35,0 mm
  • pour Ø intérieur du tuyau: 25 (1″)