Collier serrant, 2 parties, fonte malléable, plage de serrage 60-76, LW 50 (2″)

Réf.: 107903
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107903
EAN / GTIN 4047322259835
Réf. fabricant 107903
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier serre-tube, fonte malléable, en 2 parties, avec languettes amovibles, plage de serrage 60, 0 - 76, 0 mm pour tuyau LW 50 (2″).

Caractéristique(s):

  • L: 127,0 mm
  • Plage de serrage max.: 76,0 mm
  • Plage de serrage min.: 60,0 mm
  • pour Ø intérieur du tuyau: 50 (2″)