Collier serrant, 2 parties, fonte malléable, plage de serrage 39-49, LW 32

Réf.: 107900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107900
EAN / GTIN 4047322259798
Réf. fabricant 107900
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage, fonte malléable, en deux parties, avec languettes amovibles, plage de serrage 39, 0 - 49, 0 mm pour tuyau LW 32 (1 1/4″).

Caractéristique(s):

  • L: 91,0 mm
  • Plage de serrage max.: 49,0 mm
  • Plage de serrage min.: 39,0 mm
  • pour Ø intérieur du tuyau: 32 (1 1/4″)