Collier serrant, 2 parties, fonte malléable, plage de serrage 22-29, LW 13 (1/2″)

Réf.: 107897
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107897
EAN / GTIN 4047322259767
Réf. fabricant 107897
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier serre-tube, fonte malléable, en 2 parties, avec languettes amovibles, plage de serrage 22, 0 - 29, 0 mm pour tuyau LW 13 (1/2″).

Caractéristique(s):

  • L: 63,0 mm
  • Plage de serrage max.: 29,0 mm
  • Plage de serrage min.: 22,0 mm
  • pour Ø intérieur du tuyau: 13 (1/2″)