Description:
Accouplement à griffes de sécurité avec raccord pour tuyau, LW 13 (1/2″), collier de sécurité, fonte malléable, PN max. 16 bar, température: -40 °C à 95 °C. Le raccord universel standard en version de sécurité selon DIN 3238 pour une alimentation en air comprimé absolument sûre sur les chantiers et dans l’industrie. Facile à accrocher, sécurisé contre toute ouverture involontaire: Après l’accouplement, serrer l’écrou de blocage ! - Raccords robustes avec tête en fonte malléable, embout en acier avec profil spécial, zingué et passivé jaune - sans chrome VI, avec double came de sécurité - Grand alésage pour un débit accru
Caractéristique(s):
- H: 63,0 mm
- L: 97,7 mm
- DN: 10
- Matériau: Fonte malléable
- matériau d’étanchéité: NBR
- Distance entre les griffes: 42 mm
- dispositif de sécurité: 24
- Pression de service max.: 16 bar
- pour Ø intérieur du tuyau: 13 (1/2″)
- Température de fonctionnement max.: 95 °C
- Température de fonctionnement min.: -40 °C