Raccord rapide sans éliminateur de pression, série B, NW 6, 3, G 1/4 IG

Réf.: 107733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107733
EAN / GTIN 4047322056946
Réf. fabricant 107733
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide sans éliminateur de pression, série B, acier, zingué, G 1/4 IG, NW 6, 3, PN max. 400 bar, température de service -30 °C à 100 °C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 19 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 38,0 mm
  • Vanne: Laiton
  • Connexion: G 1/4 IG
  • embout: Acier
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 400 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -30 °C