Description:
Accouplement de sécurité NW 10, acier / laiton zingué, embout LW 16, pression de service max. 16 bar, température du fluide / ambiante. -20 °C à 100 °C. Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, utilisable d’une seule main, en version de sécurité avec un débit très élevé et une faible perte de pression. Le déverrouillage s’effectue de manière entièrement automatique en deux étapes. Le raccord est purgé avant le désaccouplement définitif. La fiche d’accouplement n’est alors libérée que lorsque la pression résiduelle est inférieure à environ 0,3 bar. Cela permet d’éviter le fameux « effet coup de fouet » et d’exclure pratiquement tout risque de blessure pour le personnel d’exploitation. Pour toutes les applications nécessitant un débit d’air supérieur à la moyenne et des conditions d’utilisation difficiles. La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, ateliers, automobile, exploitation minière.
Caractéristique(s):
- NW: 10
- Ouv.: 24 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Longueur: 75,3 mm
- Matériau: Acier / laiton zingué
- Connexion: LW 16
- Débit: 4000 l/min (air)
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 16 bar
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C