Raccord rapide NW 7, 2, double obturation, G 3/8 IG

Réf.: 107510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107510
EAN / GTIN 4047322059121
Réf. fabricant 107510
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide NW 7, 2, double obturation, laiton brut, G 3/8 IG, pression de service 0-35 bar, temp. méd./ambiante -20 °C à 100 °C. Les raccords, embouts enfichables et mamelons sont équipés de soupapes qui s’ouvrent lors du raccordement et garantissent ainsi le passage. Lors du désaccouplement, les deux soupapes se ferment et empêchent ainsi toute fuite du fluide. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, automobile, technique alimentaire, technique aéronautique.

Caractéristique(s):

  • NW: 7,2
  • Ouv.: 22 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Laiton brut
  • Bille: Acier inoxydable
  • Longueur: 41,0 mm
  • Boîtier: Laiton brut
  • Connexion: G 3/8 IG
  • Débit: 700 l/min (air)
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • corps de valve: Laiton brut
  • Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C