Description:
Raccord rapide NW 7, 8, acier inoxydable 1.4305, G 1/2 AG, pression de service 0-35 bar, température du fluide/température ambiante. -15 °C à 200 °C. Raccord rapide à fermeture unidirectionnelle et à une seule main en acier inoxydable 1.4305. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, technologie médicale, industrie chimique/pharmaceutique, technologie alimentaire, technologie aéronautique, exploitation minière, offshore.
Caractéristique(s):
- NW: 7,8
- Ouv.: 24 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Acier inoxydable 1.4305
- Bille: Acier inoxydable
- Longueur: 60,5 mm
- Boîtier: Acier inoxydable 1.4305
- Connexion: G 1/2 mâle
- Débit: 1800 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable
- corps de valve: Acier inoxydable 1.4305
- Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
- matériau d’étanchéité: FKM
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 200 °C
- Température du fluide min.: -15 °C
- Température ambiante max.: 200 °C
- Température ambiante min.: -15 °C