Description:
	
	
                
                    
		Distributeur avec 2 raccords rapides NW 7, 2, laiton brut, avec embouts NW 7, 2 - NW 7, 8, G 3/8, pression de service 0-35 bar. Répartiteurs simples, doubles ou triples en laiton brillant, prêts à l’emploi avec raccord rapide NW 7, 2. Au choix avec filetage de raccordement intérieur ou extérieur ou raccord enfichable pour adaptation à un raccord rapide existant de DN 7,2 à DN 7,8.
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Hauteur: 97,0 mm
 - Largeur: 92,0 mm
 - Boîtier: Laiton brut
 - Connexion: Raccord NW 7,2 - 7,8 / G 3/8
 - Fixation: Colle industrielle, résistance moyenne
 - Raccords: NW 7,2, laiton brut, G 3/8 AG
 - Description: Distributeur de raccords pour air comprimé
 - matériau d’étanchéité: Colle industrielle, résistance moyenne
 - Pression de service max.: 35 bar
 - Pression de service min.: 0 bar
 - Température maximale du fluide: 100 °C
 - Température du fluide min.: -20 °C
 - composé d’un distributeur: Laiton brut, G 3/8 IG
 - Température ambiante max.: 100 °C
 - Température ambiante min.: -20 °C