Raccord rapide push-in 8 mm pour raccords NW 5, laiton nickelé

Réf.: 107191
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 107191
EAN / GTIN 4047322207577
Réf. fabricant 107191
Article hors catalogue L00970 125355
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide push-in 8 mm pour raccords NW 5, laiton nickelé, pression de service 0 - 35 bar, temp. fluide/temp. amb. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 17 mm
  • Longueur: 37,0 mm
  • Connexion: embout enfichable, 8 mm