Description:
Vanne d’arrêt à commande pneumatique, G1/2, raccord enfichable 12/4, pression de service max. 10 bar, température du fluide/température ambiante. -10 °C à 70 °C, MS nickelé. Pour des fonctions de positionnement et d’arrêt rapides et pour les circuits d’urgence (par ex. arrêt d’urgence). Si un signal de commande est présent au raccord 3, l’air comprimé peut circuler vers et depuis le vérin. En l’absence de signal de commande, le flux d’air comprimé vers et depuis le vérin est bloqué, ce qui immobilise le vérin dans la position souhaitée. Les vannes d’arrêt sont vissées directement sur le vérin à la place des raccords de tuyau normaux. Remarque: La pression de commande dépend de la pression de service.
Caractéristique(s):
- B: 72,0 mm
- C: 41,0 mm
- Matériau: Laiton nickelé
- position de montage: au choix, pièce annulaire pivotante à 360° après vissage
- Raccord 1: G 1/2
- Raccord 2: 12 mm
- Raccord 3: 4 mm
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de commande max.: 5 bar
- Pression de commande min.: 1 bar
- Pression de service max.: 10 bar
- Température maximale du fluide: 70 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 70 °C
- Température ambiante min.: -10 °C