Description:
Vanne à levier basculant 3/2 voies, côté flexible, raccord rapide, flexible 8/6, G 1/4, PN max. 8 bar, température: -20 °C à 80 °C, laiton nickelé. Soupape à levier basculant à commande manuelle en version 3/2 voies. Pour toutes les applications dans lesquelles l’air comprimé doit être activé et désactivé de manière simple ou un vérin doit être actionné manuellement. Modèle à vis creuse avec pièce annulaire. Pour vissage direct sur l’appareil de travail ou pour montage sur tableau de commande. Dimensions réduites, idéal pour les espaces restreints.
Caractéristique(s):
- B: 60,0 mm
- C: 27,5 mm
- Ouv.: 17 mm
- Filetage: G 1/4
- Fonction: 3/2 voies
- Connexion: Le raccord de pression est le côté du tuyau.
- Levier: Laiton nickelé
- pièces internes: Laiton brut
- Bras pivotant: Laiton nickelé
- Type de raccordement: Raccord rapide
- pour tuyau: 8/6 mm
- vis creuse: Laiton nickelé
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 8 bar
- Pression de service min.: 0 bar
- Filetage du panneau de commande: M12x0,75 (épaisseur de tôle max. 4 mm)
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -20 °C
- Joints imperdables: Polyamide renforcé de fibres de verre