Manomètre, fileté (entrée) - tuyau (sortie), G 1/4, Ø tuyau 8

Réf.: 106761
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 106761
EAN / GTIN 4047322091527
Réf. fabricant 106761
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre « lineonline », filetage (entrée) - tuyau (sortie), G 1/4 pour tuyau Ø 8 mm, pression de service max. 12 bar. Malgré les dimensions réduites du manomètre, une grande précision de mesure est garantie.

Caractéristique(s):

  • A: 70,8 mm
  • B: 41,1 mm
  • I: 18,7 mm
  • Filetage: G 1/4
  • pièces internes: Laiton nickelé, laiton, technopolymère, acier inoxydable
  • Graduations: 0 - 12 bar
  • Corps de base: technopolymère
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • pour Ø de tuyau: 8 mm
  • Précision de mesure: +/- 4 % de la valeur maximale de l’échelle
  • Symboles pneumatiques: sur le boîtier
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Plage de mesure max. bar: 12 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C