Soupape de sécurité, laiton, G 2, pression de réponse 12 bar

Réf.: 105076
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 105076
EAN / GTIN 4047322054003
Réf. fabricant 105076
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape de sécurité, version haute performance, laiton, température de service -40 °C à 200 °C, G 2, SW 70, pression de réponse 12 bar. Pour l’air comprimé et les gaz non toxiques et ininflammables, évacuation libre, donc ne convient pas pour les liquides, ne convient pas pour la vapeur d’eau ! Les valves sont homologuées TÜV et possèdent un numéro de contrôle TÜV.

Caractéristique(s):

  • A: 25,0 mm
  • H: 203,0 mm
  • do: 40,0 mm
  • Ouv.: 70 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 2
  • Ressort: Acier C
  • matériau d’étanchéité: FPM
  • Pression de réponse min.: 12 bar
  • Pression de service max.: 26 bar
  • Pression de service min.: 0,5 bar
  • Température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Température de fonctionnement min.: -40 °C