Soupape de sécurité, laiton, G 2, pression de réponse 8 bar

Réf.: 105069
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 105069
EAN / GTIN 4047322054232
Réf. fabricant 105069
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape de sécurité, version haute performance, laiton, température de service -40 °C à 200 °C, G 2, SW 70, pression de réponse 8 bar. Pour l’air comprimé et les gaz non toxiques et ininflammables, évacuation libre, donc ne convient pas pour les liquides, ne convient pas pour la vapeur d’eau ! Les valves sont homologuées TÜV et possèdent un numéro de contrôle TÜV.

Caractéristique(s):

  • A: 25,0 mm
  • H: 203,0 mm
  • do: 40,0 mm
  • Ouv.: 70 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 2
  • Ressort: Acier C
  • matériau d’étanchéité: FPM
  • Pression de réponse min.: 8 bar
  • Pression de service max.: 26 bar
  • Pression de service min.: 0,5 bar
  • Température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Température de fonctionnement min.: -40 °C