Pince à trous de revolver 2 - 5 mm, nickelée avec manchon de poignée

Réf.: 104 220 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 104 220 4
EAN / GTIN 4049002000447
Réf. fabricant 104 220 4
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour perforer des trous dans le papier, le cuir, les textiles, les matières plastiques
  • Corps de pince en acier à outils de haute qualité
  • avec 6 tuyaux perforés interchangeables Ø 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm
  • avec ressort d’ouverture et cliquet d’arrêt
  • Pince à revolver avec étui pour la poignée

Caractéristique(s):

  • Poids: 320g
  • Longueur: 240 mm
  • Exécution: avec étui à poignée
  • Domaine d’application: 2 – 5 mm