Mini-soupape de décharge, acier inoxydable, G 1/4, pression de réponse 3, 0 - 7, 0 bar

Réf.: 103924
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103924
EAN / GTIN 4047322211048
Réf. fabricant 103924
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Mini-soupape de décharge, ES, composants non testés, température de service -20 °C à 180 °C, PN max. 0, 5-60 bar, G 1/4, pression de réponse 3, 0-7, 0 bar. Réglage manuel de la pression de purge (contre-écrou). Pour l’air comprimé et les gaz non toxiques et ininflammables, évacuation libre, donc ne convient pas pour les liquides, ne convient pas pour la vapeur d’eau !

Caractéristique(s):

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • do: 3,0 mm
  • Ouv.: 16 mm
  • Ressort: Acier inoxydable 1.4310
  • Filetage: G 1/4
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4305
  • matériau d’étanchéité: FKM
  • Pression de réponse max.: 7 bar
  • Pression de réponse min.: 3 bar
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Pression de service min.: 0,5 bar
  • Puissance de soufflage max.: 350 l/min
  • Température de fonctionnement max.: 180 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C