Clapet anti-retour, passage direct, laiton, G 3/4, 0, 01 - 0, 03 bar

Réf.: 103883
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103883
EAN / GTIN 4047322224451
Réf. fabricant 103883
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, passage direct, laiton, température de service -20 °C à 100 °C, G 3/4, PN max. 25 bar, pression d’ouverture 0, 01 - 0, 03 bar.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 33 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Longueur: 65,0 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 3/4
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • goupille de soupape: Laiton
  • tête de soupape: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Pression d’ouverture min.: 0,01 - 0,03 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C