Corbeille d’aspiration pour clapets anti-retour, acier inoxydable 1.4301, G 3

Réf.: 103867
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103867
EAN / GTIN 4047322382694
Réf. fabricant 103867
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Corbeille d’aspiration pour clapets anti-retour, acier inoxydable 1.4301, plage de température max. 150 °C, G 3. Corbeille d’aspiration résistante à la corrosion, entièrement en acier inoxydable, à visser dans une vanne de pied ou un clapet anti-retour.

Caractéristique(s):

  • D: 92,0 mm
  • L: 125,0 mm
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4301
  • Filetage: G 3
  • tissu filtrant: Acier inoxydable 1.4301
  • Ouverture de maille: 1,8 mm
  • Plage de température max.: 150 °C