Tournevis porte-embout avec magasin d'embouts TORX® avec 6 embouts, court, 1/4″

Réf.: 10383
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
Référence article 10383
EAN / GTIN 4010995337438
Réf. fabricant 10383
Article hors catalogue L60070 101453
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Manche de tournevis extrêmement court pour un accès facile aux endroits étroits.
  • Gain de place: 6 tournevis en un.
  • Convient pour: DIN 3126, ISO 1173, forme D 6,3.
  • Application: Convient particulièrement pour les travaux dans les espaces étroits et les endroits difficilement accessibles.
  • Le vissage manuel devient problématique lorsqu'il n'est plus possible d'accéder à la vis avec le long manche du tournevis dans les espaces restreints. Le tournevis avec magasin d'embouts Stubby remédie à ce problème, car grâce à sa taille pratique et compacte, il s'avère être l'outil idéal pour les travaux dans les espaces restreints. Dans son manche, il est équipé de ses six embouts aux empreintes les plus courantes et offre donc une grande flexibilité d'utilisation. En particulier lors de l'utilisation mobile, le porte-embout à magasin représente une solution intéressante au jeu de tournevis et trouve également sa place dans la poche d'un pantalon. La fonction de retenue magnétique du porte-embout intégré garantit une manipulation simple ainsi qu'un maintien optimal.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)

Produits adaptés