Vanne d’arrêt à manchon, acier inoxydable 1.4401/1.4408, G 1/2, DN 15

Réf.: 103796
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103796
EAN / GTIN 4047322063128
Réf. fabricant 103796
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne d’arrêt à manchon, acier inoxydable 1.4401/1.4408, température du fluide max. 120 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 14 bar.

Caractéristique(s):

  • A: 70,0 mm
  • L: 52,0 mm
  • DN: 15
  • B max.: 99,0 mm
  • B min: 89,0 mm
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4401 / 1.4408
  • Filetage: G 1/2
  • Volant: Aluminium
  • pièces internes: Acier inoxydable 1.4401 / 1.4408
  • matériau d’étanchéité: PTFE
  • Pression de service max.: 14 bar
  • Débit Valeur Kv: 3,2 m³/h
  • Température maximale du fluide: 120 °C
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 40 °C