Vanne à pointeau, acier inoxydable 1.4571, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar

Réf.: 103770
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103770
EAN / GTIN 4047322056540
Réf. fabricant 103770
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne à pointeau, acier inoxydable 1.4571, température de service -20 °C à 120 °C, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar.

Caractéristique(s):

  • A: 50,0 mm
  • C: 72,0 mm
  • L: 55,0 mm
  • DN: 6
  • Filetage: G 3/8
  • Volant: plastique
  • matériau d’étanchéité: PTFE
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • max. Pression de service à 20 °C: 400 bar