Soupape de vidange et de purge, laiton, forme droite, G 1/8

Réf.: 103741
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103741
EAN / GTIN 4047322040549
Réf. fabricant 103741
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne de purge et de vidange, laiton, forme droite, vis moletée, température de service max. 90 °C, G 1/8, PN max. 25 bar.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 21,0 mm
  • Filetage: G 1/8
  • Matériau: Laiton
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: 0 °C