Description:
Vanne coaxiale, à commande pneumatique, double effet, NC, laiton nickelé, FKM, température de service -20 °C à 150 °C, pression de commande 3 - 8 bar, Rp 3/8, DN 10 . Vanne coaxiale 2/2 voies, spécialement conçue pour la construction d’installations automatisées. Alternative économique, compacte, peu encombrante et fiable au robinet à boisseau sphérique avec actionneur rotatif pneumatique. La vanne offre un passage à 100 % et, grâce à sa conception, des pertes de débit minimales. La commande s’effectue au moyen d’air comprimé filtré.
Caractéristique(s):
- H: 46,0 mm
- L: 98,0 mm
- DN: 10
- Ressort: Acier inoxydable
- Boîtier: Laiton nickelé
- Filetage: Rp 3/8
- Connexion: Interface NAMUR, directe: 2 x G 1/8
- Exécution: double effet
- position de montage: au choix
- pièces internes: Laiton nickelé
- matériau d’étanchéité: FKM
- Pression de commande max.: 8 bar
- Pression de commande min.: 3 bar
- Pression de service max.: 10 bar
- Température de fonctionnement max.: 150 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C