Description:
Vanne 3/2-5/2, NAMUR, ressort pneumatique, aluminium anodisé, température de service max. 50 °C, pression de service 1,5 - 10 bar, raccord G 1/4, 24 V CC. Distributeur piloté 3/2-5/2 voies avec raccords filetés et gabarit de perçage selon NAMUR, en version à ressort ventilé. En ajoutant la plaque d’adaptation fournie, la vanne devient une vanne 3/2 voies. Les modèles suivants sont disponibles sur demande:
- Acier inoxydable, surfaces Ematal en option
- ATEX
- adapté aux basses températures
- adapté aux températures élevées
Caractéristique(s):
- DN: 7
- Medium: Air, gaz neutres (filtrés)
- Boîtier: Aluminium anodisé
- Coulisse: Acier inoxydable
- Tension: 24 V c.c.
- Connexion: G 1/4 (raccord 1), G 1/4 (raccords 3 et 5)
- Débit: 1250 l/min
- Livraison: Connecteur PG 9, plaque d’adaptation, vis, joint d’étanchéité
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 1,5 bar
- Puissance absorbée: 3 W=/ 5 VA~
- Raccordement électrique: Connecteur PG 9
- Température de fonctionnement max.: 50 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C