Vanne 3/2-5/2, NAMUR, G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V CC

Réf.: 103652
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103652
EAN / GTIN 4047322268936
Réf. fabricant 103652
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 3/2-5/2, NAMUR, aluminium, température de service -5 °C à 50 °C, pression de service 1,5-8 bar, raccord G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V CC. Distributeur à 3/2-5/2 voies piloté avec raccords filetés et gabarit de perçage selon NAMUR, dans une version économique mais néanmoins de haute qualité. En ajoutant la plaque d’adaptation fournie, la vanne devient une vanne 3/2 voies. Mise en marche par signal continu, à la coupure, la pression ramène le piston en position initiale. Commande manuelle de secours incluse en standard.

Caractéristique(s):

  • DN: 10
  • Medium: Air, gaz neutres (filtrés)
  • Boîtier: Aluminium
  • Tension: 24 V c.c.
  • Débit: 1650 l/min
  • Raccord 1: G 3/8
  • Raccord 3: G 1/4
  • Raccord 5: G 1/4
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 8 bar
  • Pression de service min.: 1,5 bar
  • Raccordement électrique: Connecteur PG 9 avec affichage LED
  • Température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Température de fonctionnement min.: -5 °C