Vanne 3/2-5/2, NAMUR, G 1/4 (1), G 1/8 (3 + 5), 230 V, 50 Hz

Réf.: 103647
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103647
EAN / GTIN 4047322100441
Réf. fabricant 103647
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 3/2-5/2, NAMUR, aluminium anodisé, température de service -25 °C à 60 °C, pression différentielle 2-10 bar, G 1/4 (1), G 1/8 (3 + 5), 230 V, 50 Hz. Distributeur à 3/2-5/2 voies piloté avec raccords filetés et gabarit de perçage selon NAMUR. Les vannes sont livrées avec deux plaques d’adaptation qui doivent être utilisées selon la fonction souhaitée (3/2 ou 5/2 voies). Mise en marche par signal continu, la pression ramène le piston en position initiale lors de la mise hors tension. Commande manuelle disponible en standard.

Caractéristique(s):

  • DN: 6
  • Medium: Air, gaz neutres (filtrés)
  • Boîtier: Aluminium, anodisé noir
  • Tension: 230 V c.a.
  • Connexion: G 1/4 (raccord 1), G 1/8 (raccords 3 et 5)
  • Débit: 700 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR et PUR
  • Pression différentielle max.: 10 bar
  • Pression différentielle min.: 2 bar
  • Raccordement électrique: Prise PG 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: -25 °C
  • Pression statique admissible max.: 10 bar