Description:
Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable à 3 voies, actionneur pneumatique, alésage en T T1, température de service -20 °C à 70 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 63 bar. Robinet à 3 voies, passage réduit. Actionneur pneumatique rotatif en version double ou simple effet avec indicateur de position intégré. Interfaces normalisées droites.: Point de raccordement entre l’entraînement et la vanne: Quatre ou huit filetages internes dans le corps d’entraînement selon EN ISO 5211. Point de raccordement entre l’entraînement et la soupape de commande: Selon NAMUR ou VDI/VDE 3845. Point de connexion entre l’entraînement et l’appareil de signalisation: Selon VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Caractéristique(s):
- A: 133,0 mm
- B: 153,5 mm
- D: 36,5 mm
- L: 90,0 mm
- DN: 32
- Ouv.: 50 mm
- Filetage: Rp 1 1/4
- position: T 1
- Exécution: double effet
- Angle de rotation: 90°
- adaptateur de valve: suivant NAMUR
- Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
- Pression de service max.: 63 bar
- Matériau du robinet à boisseau sphérique: Acier inoxydable 1.4401, avec plaque à bride ISO
- Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
- Température de fonctionnement max.: 70 °C
- Température de fonctionnement min.: -20 °C
- Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE / FKM