Robinet à boisseau sphérique en laiton, actionneur pneumatique, alésage en L, Rp1 1/2 L=137

Réf.: 103553
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103553
EAN / GTIN 4047322076821
Réf. fabricant 103553
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique MS 3 voies, actionneur pneumatique L = 137 mm, alésage en L, laiton nickelé, température de service -20 °C à 70 °C, Rp1 1/2, DN40, PN max. 25 bar. Robinet à 3 voies, perçage en L ou en T, passage intégral. Actionneur pneumatique rotatif en version double ou simple effet avec indicateur de position intégré.

Caractéristique(s):

  • A: 137,0 mm
  • B: 181,5 mm
  • D: 43,0 mm
  • L: 135,0 mm
  • DN: 40
  • PN: 25 bar
  • Ouv.: 55 mm
  • Filetage: Rp 1 1/2
  • position: L 2
  • Exécution: double effet
  • Angle de rotation: 90°
  • adaptateur de valve: disponible de série
  • Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
  • Matériau du robinet à boisseau sphérique: Laiton nickelé, avec plaque à bride ISO
  • Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Matériau d’étanchéité du robinet à boisseau sphérique: PTFE / FKM