Robinet à boisseau sphérique 3 voies, passage en T, laiton nickelé, Rp 1/2, DN 15

Réf.: 103393
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103393
EAN / GTIN 4047322013260
Réf. fabricant 103393
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique 3 voies, passage en T, laiton nickelé, température du fluide/température ambiante. -15 °C à 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Entrée du fluide possible via tous les raccords, offrant ainsi de nombreuses variantes de commutation. Robinet à boisseau sphérique à 3 voies pour la dérivation de fluides.

Caractéristique(s):

  • A: 130,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • E: 21,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 15
  • C Ø: 38,0 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Laiton brut
  • Boîtier: Laiton nickelé
  • Filetage: Rp 1/2
  • Levier: Aluminium, laqué noir
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • Alésage bille: 13
  • matériau d’étanchéité: PTFE / FKM
  • Matériau du filetage: Laiton brut
  • indicateur de position: Acier galvanisé
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -15 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -15 °C
  • max. Pression de service à 20 °C: 40 bar