Description:
Robinet à boisseau sphérique 3 voies, passage en L, laiton nickelé, température du fluide/température ambiante. -15 °C à 100 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 16 bar. Entrée du fluide possible via tous les raccords, offrant ainsi de nombreuses variantes de commutation. Robinet à boisseau sphérique à 3 voies pour la dérivation de fluides.
Caractéristique(s):
- A: 235,0 mm
- B: 141,0 mm
- E: 47,0 mm
- L: 169,0 mm
- DN: 50
- C Ø: 95,0 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Bille: Laiton brut
- Boîtier: Laiton nickelé
- Filetage: Rp 2
- Levier: Aluminium, laqué noir
- Norme de filetage: ISO 7-1
- Alésage bille: 44
- matériau d’étanchéité: PTFE / FKM
- Matériau du filetage: Laiton brut
- indicateur de position: Acier galvanisé
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -15 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -15 °C
- max. Pression de service à 20 °C: 16 bar