Robinet à boisseau sphérique 3 voies, standard, passage en L, laiton nickelé, Rp 2, DN 50

Réf.: 103382
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103382
EAN / GTIN 4047322012843
Réf. fabricant 103382
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique 3 voies, standard, passage en L, laiton nickelé, température du fluide/température ambiante. -10 °C à 120 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 10 bar. Robinet à boisseau sphérique à 3 voies avec passage intégral pour la dérivation des fluides. Domaine d’application: Eau, gaz non toxiques, installations sanitaires et de chauffage, huiles, applications industrielles générales, carburant diesel

Caractéristique(s):

  • A: 175,0 mm
  • B: 119,0 mm
  • L: 134,0 mm
  • DN: 50
  • PN: 10 bar
  • Boîtier: Laiton nickelé
  • Filetage: Rp 2
  • Levier: Aluminium, laqué noir
  • pièces internes: Laiton nickelé
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • matériau d’étanchéité: PTFE
  • Matériau du filetage: Laiton brut
  • Température maximale du fluide: 120 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 120 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C