Robinet à boisseau sphérique 3 voies, passage en T, version standard, laiton nickelé, Rp 1

Réf.: 103371
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103371
EAN / GTIN 4047322275842
Réf. fabricant 103371
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique 3 voies, passage en T, version standard, laiton nickelé, température du fluide/température ambiante. -15 °C à 100 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 25 bar. Modèle étanche de tous les côtés avec alésage en T. Ce modèle ne dispose pas d’une rotation du levier à 360°, mais seulement à 90°. Ainsi, seules 2 positions de commutation sont possibles au lieu de 4.

Caractéristique(s):

  • A: 160,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • E: 31,0 mm
  • L: 113,0 mm
  • DN: 25
  • C Ø: 58,0 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Bille: Laiton nickelé
  • Boîtier: Laiton nickelé
  • Filetage: Rp 1
  • Levier: Aluminium, laqué noir
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • Alésage bille: 23
  • matériau d’étanchéité: PTFE
  • Matériau du filetage: Laiton nickelé
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -15 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -15 °C
  • max. Pression de service à 20 °C: 25 bar