Pressostat à vide, raccord électrique M12x1, bride, -0, 85/-0, 15 bar

Réf.: 103038
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103038
EAN / GTIN 4047322212199
Réf. fabricant 103038
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pressostat à vide, électrique M12x1, température: -20 °C à 80 °C, bride, réglable. -0,85 / -0,15 bar, max. 48 V CA / 24 V CC. Pour convertir les signaux pneumatiques en signaux électriques. Conçu pour une utilisation dans le domaine du vide grossier (vide technique). Utilisation universelle comme contact à ouverture, contact à fermeture ou contact inverse. Les appareils sont exempts de substances susceptibles d’altérer le revêtement de peinture (sans résidus).

Caractéristique(s):

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Boîtier: Moulage sous pression spécial
  • Filetage: Bride
  • membrane: NBR
  • Indice de protection: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • tension de commutation: max. 48 V CA / 24 V CC
  • fréquence de commutation: 1 Hz
  • Domaine d’application: Applications pneumatiques
  • Plage de réglage max.: -0,15 bar
  • Plage de réglage min.: -0,85 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -20 °C