Description:
Pressostat, électrique Forme A, moulage spécial, température: -20 °C à 80 °C, G 1/4, réglable 0,5 - 8 bar, max. 250 V CA / 24 V CC. Pour convertir les signaux pneumatiques en signaux électriques. Le point de commutation est réglable en continu à l’aide du bouton de réglage. Utilisation universelle comme contact à ouverture, contact à fermeture ou contact inverse. Les appareils sont exempts de substances susceptibles d’altérer le revêtement de peinture (sans résidus).
Caractéristique(s):
- A: 48,0 mm
- B: 28,0 mm
- Boîtier: Moulage sous pression spécial
- Filetage: G 1/4 IG
- Fonction: contact inverseur
- membrane: NBR
- Indice de protection: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
- matériau d’étanchéité: NBR
- capuchon de réglage: Aluminium thermolaqué
- tension de commutation: max. 250 V CA / 24 V CC
- fréquence de commutation: 200 tr/min.
- Domaine d’application: Applications pneumatiques
- Plage de réglage max.: 8 bar
- Plage de réglage min.: 0,5 bar
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -20 °C